※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16363856
品番
HR1-DT0-06
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
3/4
構造
ダイレクト形
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)
0.3〜1.5
流量(L/min)
(定格)75
バルブ種類
圧力制御弁