※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW3H-P-11-025B 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363953 HW3H-P-11-025B 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363953

圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御ポートPポート 圧力調整範囲(MPa)1〜7 注文コード16363953 品番HW3H-P-11-025B
参考基準価格(税別)¥42,110 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は制御ポート・圧力調整範囲など64種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。

制御ポートPポート 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 最大流量(L/min)40 圧力調整範囲(MPa)1〜7 呼び025B 質量(kg)1.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする