曜日別特売
HW3H-P-11S-025B-DCK 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW3H-P-11S-025B-DCK 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364032
HW3H-P-11S-025B-DCK 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364032

圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個制御ポートPポート圧力調整範囲(MPa)1~7注文コード16364032品番HW3H-P-11S-025B-DCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,600

ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。

制御ポートPポート最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20最大流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)1~7呼び025B質量(kg)1.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする