曜日別特売
HW3H-11-03-DC 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW3H-11-03-DC 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364382
HW3H-11-03-DC 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364382

圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個制御ポートPポート圧力調整範囲(MPa)1.5~5.5注文コード16364382品番HW3H-11-03-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200

ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。

制御ポートPポート最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40最大流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)1.5~5.5呼び0.3質量(kg)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする