※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-P-K6S-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364827 HF3H-P-K6S-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364827 HF3H-P-K6S-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364827

流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)0.3〜6 注文コード16364827 品番HF3H-P-K6S-025B
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は流量など14種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.5 流量(L/min)0.3〜6 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする