※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
0.3〜24
注文コード
16364854
品番
HF3H-AY-K24SK-025B
参考基準価格(税別)
¥41,680
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
呼び
025B
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.9
制御方式
メータイン
流量(L/min)
0.3〜24
制御ポート
Aポート
バルブ種類
流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.04