※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-P-K24-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364967 HF3H-P-K24-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364967

流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)0.3〜24 注文コード16364967 品番HF3H-P-K24-025B
参考基準価格(税別)¥32,240 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は最高使用圧力・流量など20種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.5 流量(L/min)0.3〜24 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする