※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
可変絞り弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
2
流量(L/min)
(定格)20
注文コード
16365152
品番
HF3-CT20-02B
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び・流量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
流量(L/min)
(定格)20
仕様
チェック弁なし
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
流量制御弁