※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
可変絞り弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
3
流量(L/min)
(定格)20
注文コード
16365195
品番
HF3-CT20K-02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
呼び・流量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
流量(L/min)
(定格)20
仕様
チェック弁付
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
流量制御弁
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16365195
HF3-CT20K-02B
69879735
HF3-CT20K-02B
可変絞り弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
品番が変更になりました