※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3-CT30K-03B 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365204 HF3-CT30K-03B 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365204 HF3-CT30K-03B 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365204 HF3-CT30K-03B 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365204

可変絞り弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3 流量(L/min)(定格)30 注文コード16365204 品番HF3-CT30K-03B
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び・流量など5種類から選べます 他の種類を見る
呼び3 最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/8 流量(L/min)(定格)30 仕様チェック弁付 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする