※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3H-P-D4-025B 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365764 HG3H-P-D4-025B 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365764

減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 呼び25 制御ポートPポート 注文コード16365764 品番HG3H-P-D4-025B
参考基準価格(税別)¥43,280 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は最高使用圧力・呼び・制御ポートなど30種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。

呼び25 最高使用圧力(MPa)25 構造ダイレクト形 圧力調整範囲(MPa)0.7〜7 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 ドレン方式内部ドレン 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする