※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3H-B2-03(B) 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365983 HG3H-B2-03(B) 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365983

減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び3 制御ポートBポート 注文コード16365983 品番HG3H-B2-03(B)
参考基準価格(税別)¥56,530 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は最高使用圧力・呼び・制御ポートなど30種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。

呼び3 最高使用圧力(MPa)21 構造バランスピストン形 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 ドレン方式内部ドレン 制御ポートBポート バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする