※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3H-B-B1D-06 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366044 HG3H-B-B1D-06 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366044

減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び6 制御ポートBポート 注文コード16366044 品番HG3H-B-B1D-06
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は最高使用圧力・呼び・制御ポートなど30種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。

呼び6 最高使用圧力(MPa)21 構造バランスピストン形 圧力調整範囲(MPa)0.7〜7 流量(L/min)(最大)190/(定格)120 ドレン方式外部ドレン 制御ポートBポート バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする