曜日別特売
HG3-BT1-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3-BT1-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366123
HG3-BT1-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366123

減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び6注文コード16366123品番HG3-BT1-06
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。

呼び6最高使用圧力(MPa)21仕様チェック弁なし管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)(定格)120バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする