※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3-BT1K-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366227 HG3-BT1K-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366227

減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び6 圧力調整範囲(MPa)0.7〜7 注文コード16366227 品番HG3-BT1K-06
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,420 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は呼び・圧力調整範囲など19種類から選べます 他の種類を見る

油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。

呼び6 最高使用圧力(MPa)21 仕様チェック弁付 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa)0.7〜7 流量(L/min)(定格)120 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする