※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-P-40-025B 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366455 HF3H-P-40-025B 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366455

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 呼び25B 注文コード16366455 品番HF3H-P-40-025B
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最高使用圧力・呼びなど22種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。

呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 制御方式メータアウト 流量(L/min)0.5〜40 制御ポートPポート 仕様チェック弁なし バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする