※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
呼び
6
注文コード
16366543
品番
HF3H-AY-190K-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
最高使用圧力・呼び
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
21
制御方式
メータイン
流量(L/min)
1.0〜190
制御ポート
Aポート
仕様
チェック弁付
バルブ種類
流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.04