※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-W-190K-06 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366638 HF3H-W-190K-06 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366638

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び6 注文コード16366638 品番HF3H-W-190K-06
参考基準価格(税別)¥82,620 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は最高使用圧力・呼びなど22種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。

呼び6 最高使用圧力(MPa)21 制御方式メータアウト 流量(L/min)1.0〜190 制御ポートA・Bポート 仕様チェック弁付 バルブ種類流量制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする