※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-WY-80K-03 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366656 HF3H-WY-80K-03 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366656

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び3 注文コード16366656 品番HF3H-WY-80K-03
参考基準価格(税別)¥37,540 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は最高使用圧力・呼びなど22種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。

呼び3 最高使用圧力(MPa)21 制御方式メータイン 流量(L/min)0.5〜80 制御ポートA・Bポート 仕様チェック弁付 バルブ種類流量制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする