※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD3-43LG-BMA-025A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366717 HD3-43LG-BMA-025A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366717

手動切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16366717 品番HD3-43LG-BMA-025A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。

呼び25A 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.7 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする