※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
手動切換弁(ロータリ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16366997
品番
HD1-R42LTD-ACB-02
参考基準価格(税別)
¥38,180
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
4
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(定格)11
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.04
バルブ種類
方向制御弁