※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)AC100
許容背圧(MPa[kgf/cm2])(Tポート)7
保護等級IEC529 IP65
注文コード16367006
品番HD1N-3W-BCA-025-A1
参考基準価格(税別)¥32,670
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は電圧・許容背圧・保護等級など21種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。