※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD1N-2WD-BCA-025-D2A 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367137 HD1N-2WD-BCA-025-D2A 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367137

小型電磁切換弁025形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 許容背圧(MPa[kgf/cm2])(Tポート)2 保護等級IEC529 IP67 注文コード16367137 品番HD1N-2WD-BCA-025-D2A
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は電圧・許容背圧・保護等級など21種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。

最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)1.5 切換方式ノースプリング デテント形 機能オプション負荷-コモン 右取出し 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)DC24 保護等級IEC529 IP67 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6〜8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])(Tポート)2 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする