※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDD3C-3W-BGA-1-06C-WYD2 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367286 HDD3C-3W-BGA-1-06C-WYD2 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367286

低ショック電磁油圧切換弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 許容背圧(MPa[kgf/cm2])外部ドレン21、内部ドレン10 注文コード16367286 品番HDD3C-3W-BGA-1-06C-WYD2
参考基準価格(税別)¥148,580 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は電圧・許容背圧など22種類から選べます 他の種類を見る

低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。

呼び6 最高使用圧力(MPa)21 切換方式スプリングセンタ形 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)190/(定格)120 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])外部ドレン21、内部ドレン10 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4〜0.6以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする