※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG1H-P-D2-025B 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367444 HG1H-P-D2-025B 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367444 HG1H-P-D2-025B 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367444

低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び25 制御ポートPポート 注文コード16367444 品番HG1H-P-D2-025B
参考基準価格(税別)¥41,680 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は呼び・制御ポートなど26種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。

呼び25 最高使用圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)0.5〜1.75 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 ドレン方式内部ドレン 制御ポートPポート 構造ダイレクト形 バルブ種類圧力制御弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする