※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRD3-BT2-1-04C-WYR2 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16368878 HRD3-BT2-1-04C-WYR2 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16368878

電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び4 注文コード16368878 品番HRD3-BT2-1-04C-WYR2
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,320 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は呼びなど37種類から選べます 他の種類を見る

バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。

呼び4 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)5.2 電圧(V)AC200 管接続口径1/2 構造バランスピストン形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 流量(L/min)(定格)40 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする