※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK2-ST0-02B-A4 電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369246 HK2-ST0-02B-A4 電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369246

電磁操作チェック弁(スレッド結合)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び2 注文コード16369246 品番HK2-ST0-02B-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る

電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。

呼び2 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)1.3 電圧(V)AC220 管接続口径1/4 流量(L/min)(定格)20 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 ドレン方式内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
機械部品の交換
卸売・小売業

納期はかかるが品物は問題なさそう
今まで注文していたところが廃業したためモノタロウに取り扱いがあってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする