※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC110
注文コード
16369343
品番
HK2-SG0-03B-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,200
この商品は
電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
14
質量(kg)
1.5
電圧(V)
AC110
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(定格)30
ドレン方式
内部ドレン
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
14
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁