※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK2-SG0-03B-D2 電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369368 HK2-SG0-03B-D2 電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369368

電磁操作チェック弁(ガスケット結合)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 注文コード16369368 品番HK2-SG0-03B-D2
参考基準価格(税別)¥62,260 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は電圧など7種類から選べます 他の種類を見る

電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。

呼び3 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)1.8 電圧(V)DC24 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)30 ドレン方式内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする