※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFK2H-A-40-S-025B-A2 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369404 HFK2H-A-40-S-025B-A2 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369404

電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び025B 流量(L/min)0.5〜40/(定格)20/(早送り時最少)5 注文コード16369404 品番HFK2H-A-40-S-025B-A2
参考基準価格(税別)¥82,830 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は呼び・流量など28種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)3 流量(L/min)0.5〜40/(定格)20/(早送り時最少)5 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする