画像準備中

電流制御式方向・流量制御弁

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16370262 品番EHD3-Y60-G3BGA-03
参考基準価格(税別)¥354,320 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。

最高使用圧力(MPa)21 流量(L/min)(最大)60、(ドレン)3以下 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])- バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする