ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
電流制御式方向・流量制御弁
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16370296
品番
EHD3-Y60PG-G3BCA-03
参考基準価格(税別)
¥490,600
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)
21
流量(L/min)
(最大)60、(ドレン)3以下
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
21(Rポート)、0.2(ドレンポート)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁