※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2-KG1-02 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371215 HF2-KG1-02 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371215 HF2-KG1-02 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371215

微少流量調整弁(圧力温度補償付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16371215 品番HF2-KG1-02
参考基準価格(税別)¥103,510 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。

呼び2 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)0.03〜1 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする