※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
微少流量調整弁(圧力温度補償付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16371242
品番
HF2-KG1K-02-301
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥138,880
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
14
質量(kg)
4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
0.03〜1
バルブ種類
流量制御弁
フリーフロー(L/min)
30