※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
注文コード
16371258
品番
HKF3H-P-Q1-40-025B
参考基準価格(税別)
¥32,240
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チェック弁ライトアングル形
呼び
025B
流量(L/min)
0.5〜40
制御ポート
Pポート
バルブ種類
その他バルブ
通し始め圧力(Mpa)
0.04