※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKF3H-P-Q2-40-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371267 HKF3H-P-Q2-40-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371267

複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード16371267 品番HKF3H-P-Q2-40-025B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は最高使用圧力など10種類から選べます 他の種類を見る

2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。

最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁ライトアングル形 呼び025B 圧力調整範囲(MPa)- 流量(L/min)0.5〜40 制御ポートPポート バルブ種類その他バルブ 通し始め圧力(Mpa)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする