※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFG3H-P-40-D5-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371294 HFG3H-P-40-D5-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371294

複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード16371294 品番HFG3H-P-40-D5-025B
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は最高使用圧力など10種類から選べます 他の種類を見る

2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。

最高使用圧力(MPa)25 仕様減圧弁ダイレクト形 呼び025B 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 流量(L/min)0.5〜40 制御ポートPポート バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする