※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKF3H-W-Y2-40K-025B 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371312 HKF3H-W-Y2-40K-025B 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371312

複合機能弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード16371312 品番HKF3H-W-Y2-40K-025B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,070 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は最高使用圧力など4種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 呼び025B 流量(L/min)0.5〜40 通し始め圧力(Mpa)0.35 仕様チェック弁パイロット形 制御ポートA・Bポート バルブ種類その他バルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする