※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
16371373
品番
HKF3H-P-Q3-80-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
この商品は
最高使用圧力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
チェック弁ライトアングル形
呼び
3
圧力調整範囲(MPa)
-
流量(L/min)
0.5〜80
制御ポート
Pポート
バルブ種類
その他バルブ
通し始め圧力(Mpa)
0.46