※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16371382
品番
HKG3H-P-Q1-B1-03
参考基準価格(税別)
¥64,050
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
流量(L/min)
0.5〜80
バルブ種類
その他バルブ
通し始め圧力(Mpa)
0.04