※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
16371407
品番
HFG3H-P-80-B1-03
参考基準価格(税別)
¥65,440
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
減圧弁バランスピストン形
呼び
3
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
流量(L/min)
0.5〜80
制御ポート
Pポート
バルブ種類
その他バルブ