※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
複合機能弁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
16371434
品番
HKF3H-W-Y2-80K-03
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
呼び
3
流量(L/min)
0.5〜80
通し始め圧力(Mpa)
0.35
仕様
チェック弁パイロット形
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
その他バルブ