※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKF3H-PW-Q1-80K-03 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371443 HKF3H-PW-Q1-80K-03 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371443

複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 注文コード16371443 品番HKF3H-PW-Q1-80K-03
参考基準価格(税別)¥48,470 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は最高使用圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。

最高使用圧力(MPa)21 流量(L/min)0.5〜80 通し始め圧力(Mpa)0.04 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする