※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGF3H-BW-B1-80K-03 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371452 HGF3H-BW-B1-80K-03 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371452

複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16371452 品番HGF3H-BW-B1-80K-03
参考基準価格(税別)¥75,090 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。

最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)0.7〜7 流量(L/min)0.5〜80 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする