※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2-KG12K-01 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371547 HF2-KG12K-01 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371547

流量調整弁(圧力温度補償付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)0.1〜12 注文コード16371547 品番HF2-KG12K-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,200
この商品は流量など11種類から選べます 他の種類を見る

調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。

呼び1 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)1 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)0.1〜12 バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする