※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2-PG1-02A 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371845 HF2-PG1-02A 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371845 HF2-PG1-02A 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371845

流量調整弁(圧力補償付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)0.1〜1 注文コード16371845 品番HF2-PG1-02A
参考基準価格(税別)¥48,470 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は流量など8種類から選べます 他の種類を見る

調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。

呼び2 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)3.5 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)0.1〜1 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする