※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
流量調整弁(圧力補償付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
0.1〜1
注文コード
16371888
品番
HF2-PG1K-02A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,630
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
14
質量(kg)
3.5
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
0.1〜1
バルブ種類
流量制御弁
フリーフロー(L/min)
30