デジタル最高最低温度計

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16379073 品番TD-8155
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。

用途壁掛け用 質量(g)約120(箱含む) 電源単4電池1本付き 温度範囲(℃)-10〜+50 精度(℃)±1℃(0〜50℃)±2℃(左記以外) 幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150 サンプリング10秒 表示単位0.1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379073
2024-08-10
用途:
育苗ハウス内で使用
農・林・水産業

デジタルは見やすいのでたすかります。
電池交換周期がどれくらいなのか気になるところですが

対象商品:
16379073
2023-01-15
用途:
ガラス温室の温度管理に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

室内でガラス温室の最低温度、最高温度、現在の温度が一目で確認できて便利です。

対象商品:
16379073
2022-04-18
用途:
ハウス内の温度把握
農・林・水産業

ハウス内の最高気温(夏季)、最低気温(冬季)を把握するために購入しました。これまで使っていた温度計(別商品)が故障したため本商品に買い替えました。ハウス内で一冬使い続けましたが故障せずに動作し続けています。数値表示が大きくて見やすいですし、ほぼ正確に測定できています。コスパの良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16379073
2021-12-23
用途:
製品倉庫の温度管理

製品倉庫の温度管理に使用しておりますが、以前は水銀温度計を使用して
おりましたが、処分時に環境にやさしいのが良い。また、デジタル表示を読み取るだけで良いので便利です。ただ一点、測定温度リセット時のボタンが小さくて押し辛いのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
16379073
2022-01-08
用途:
ハウスの温度管理用として
農・林・水産業

これまで10年ほど使っていた寒暖計が壊れたので本品に取り替えました。
表示サイズやシンプルな操作、精度とも問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
16379073
2020-09-29
用途:
ビニールハウスの温度管理
農・林・水産業

数種類のデジタル温度計を購入・比較しましたが、こちらは最高、最低気温が一目で分かる点が気に入り、新設ハウス用に再購入しました。文字も大きくコントラストもはっきりしていて見やすく、また上部の穴がある点も設置場所を選ばす吊り下げて使用できるため、重宝しています。時計機能がない点が残念ですが、温度優先で選びました。この色も気に入っていますが、色のバリエーションがあったらもっとよかったかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16379073
2018-11-20
用途:
薬品置き場の最低温度測定
製造業

最低温度を把握するのには十分な機能で、価格的には非常に満足。

2022-12-17
用途:
温室内温度管理
サービス業

安いので5本購入したが、まったく同じ環境で表示温度が1,8度差があった。これではいくらなんでもひどすぎる。
東京都調布市の高台にある20坪ほどの温室内で、昨年マイナス5度(!)となったのでいくら何でもそれはあるまいと考え購入済みの5本を一か所において計測したらこのざま。絶対におすすめしない。
出荷時に品質チェックすらしていないようだ。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする