屋根やくん #03

(12件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16381557 品番 #03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

交互方向に締めてぴったりフィット。踵をしめて急勾配でも脱げにくい。断熱材を増量し耐熱効果が向上。サイドまでゴムを使用し、体勢が崩れても滑りにくい。

サイズ(cm)24 ブラック 足幅3E相当 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約375(26cm) 機能耐熱効果 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16381697
2025-04-23
用途:
塗装工事
有限会社M・K・CONTRACTOR 様 (建設業・工事業)

真夏のトタン屋根の塗り替えの時は屋根やくん一択色々履いて見たけどこれが一番

対象商品:
16381618
2022-09-15
用途:
仕事時の作業靴
卸売・小売業

屋根に上る作業があります。滑らないので安全に作業出来ます。

対象商品:
16381602
2019-03-28
用途:
整備工場なので一日履いてます。

かかとの幅部分が調節出来たりしていい感じです。また購入するかも…ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
16381636
2019-05-06
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

足にしっくりとフィットして履きやすい。いつもリピートしてます。もう少し通気性が良くなれば有難いです。

対象商品:
16381602
2019-01-16
用途:
屋根工事作業時
有限会社 プログレ 様 (建設業・工事業)

春からの作業時に使用の予定です。品物はホールド感が強く防滑仕上げの靴裏でサイドアップしてあり良いと思います。
追加購入します。

対象商品:
16381618
2019-04-04
用途:
屋根に上がるときに
有限会社 フジカワ電機 様

今のところ機会がなくて、まだ使っていませんけど、滑りにくい気がします。

対象商品:
16381636
2018-09-25
用途:
屋根の補修時

一般的なシューズで屋根に上がったときは少し滑ったが、このシューズは一度も滑ることなく、しっかりと屋根材に食いついてくれた。屋根は勾配があるため、平地を歩くときのサイズである27cmではシューズと足が密着しないので、屋根の上での利用の場合は、若干小さめのサイズが良いように思う。

1人が参考にしています
対象商品:
16381715
2016-10-01
用途:
塗装作業

屋根やくん#03は、屋根やくん#02の欠点を改良した素晴らしい商品です。#02ではマジックテープ部分が伸びやすかったのですが、#3では素材と引っ張り方向を変える事で改良されています。しっかり締め付けられます。#2では急勾配で踵が脱げやすかったのですが、#3では踵もちゃんと締まります。ただし、これによって踵にマメができる事があります。とにかくフィット感は抜群ですが、やはり全体的に生地が伸びやすい気がするので、以前は26.5を買いましたが今回は26にしました。滑り止めは文句なし。断熱もまぁまぁですが、夏場の屋根には白がいいと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする