53-791 シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン 16382196 53-791 シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン 16382196

シンプソン金具 A23(2バイ材向け)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16382196 品番53-791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。

材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16382196
2023-10-04
用途:
根太の固定
高砂ガラス株式会社 様 (建設業・工事業)

使い道がいっぱいあります。
納品が早くて一番助かります。

2022-09-29
用途:
2X4材などのの接合
卸売・小売業

品質に不満はありません。
しかし、今までに買ったシンプソ製品はすべてバーコードラベルが二重に貼ってあります。上のラベルは国内で貼られた物で、簡単に剥がせます。その下にもう一枚ラベルが貼ってありこれは本国で貼られた物です。これはどうしてもキレイに剥がせません。爪で頑張ってむしっても汚く残ります。塗装しない限り仕上がりはキズモノです。
これはダメです。どうしようもありません。
最近は国内メーカーのユニクロ 2X4用金具にしていますが、こういう問題はなく、品質にも問題はありません。一度試されたら如何でしょうか。

5人が参考にしています
対象商品:
16382196
2022-07-25
用途:
棚の補強に

棚の補強に使用しました。普通です。使えます。
近所のホームセンターでも売っていますがモノタロウの方が安かったので購入しました。

対象商品:
16382196
2022-04-15
用途:
洗面台の固定に使用
製造業

ホームセンターではシンプソン金具を見つけられなかったので、モノタロウで販売していて助かった。洗面台の天板(約24mm厚)の固定に使用、2*4の板ではないが、しっかり固定されているように思う。ビスはワッシャー木用ねじNP(八幡ねじ/4.2×25)を使用した。シンプソンビスのサイズは4.2×35だが、天板の厚みが35なかったので25を選択した。

対象商品:
16382196
2022-09-24
用途:
大きめの棚作り
製造業

値段も手頃で、非常に使いやすいので重宝しています。

対象商品:
16382196
2021-09-12
用途:
2x4木材の梁への固定
農・林・水産業

2x4木材の梁への固定に使用しました。金具部の機能・仕様には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16382196
2021-05-07
用途:
子供部屋の壁
その他業種

2×4を使う際に使いました。しっかり固定されるのでおすすめです。

対象商品:
16382196
2021-06-04
用途:
コーナーの根太固定
その他業種

思っていた通りの金具で、普通に使えます。
用途に合うのであれば良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする